Returflenser

filtre

LUBE -

Returflenser

StilModellFor rørstørrelseHull Dia.Pris (eks. mva)
A51121"1-3 / 4 "114NOK
B51141-1 / 2 "2-1 / 2 "118NOK
C51131-1 / 4 "2-1 / 2 "110NOK
D51113 / 4 "1-3 / 4 "99NOK

Returflenser

Raptor Supplies tilbyr returflenser fra Lube (en del av LDI Industries), som er designet for å feste returledningen til toppen av reservoaret, i et hydraulisk system. De er ideelle for å holde olje i tanken og forurensninger ute av den. Disse enhetene inkluderer 2-bolts topp- og bunnflenser, en tetning og en gjennomføring for å feste røret eller røret til tanken. De kommer med en innvendig skive for å gi en tetning mot røret/røret og mellom topp- og bunnplatene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?