TB WOODS Dura-Flex Taper-Lock Hubs


filtre
Hulltype: Konisk låsebøssing , Navmateriale: Lavkullstål , Materiale: Lavkullstål , Driftstemperatur: -40 til 200 grader F , Produkttype: Dura-Flex konisk låsnav , Settskruens plassering: One Over Keyway , Type: standard
StilModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.Lengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
WE4HTL
2.6 "WE4Maks 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.6 "1 499 NOK
A
WE3HTL
2.32 "WE3Maks 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.32 "1 111 NOK
A
WE5HTL
3.13 "WE5Maks 1-1 / 8 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM3.13 "1 685 NOK
A
WE10HTL
3.65 "---4 °1 / 16 "7500 RPM-1 926 NOK
RFQ
A
WE20HTL
4.48 "WE20Maks 1-11 / 16 "1"3 °0.09375 "6600 RPM4.48 "2 601 NOK
A
WE30HTL
5.42 "WE30Maks 2-1 / 8 "1.25 "3 °0.09375 "5800 RPM5.42 "3 604 NOK
A
WE40HTL
6.63 "WE40Maks 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "5000 RPM6.63 "4 743 NOK
A
WE50HTL
8.13 "WE50Maks 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "4200 RPM8.13 "6 267 NOK
A
WE60HTL
8.75 "WE60Maks 3-1 / 8 "2"2 °1 / 8 "3800 RPM8.75 "7 955 NOK
A
WE70HTL
9.25 "---2 °1 / 8 "3600 rpm-14 734 NOK
RFQ
A
WE80HTL
11.3 "---2 °1 / 8 "2000 RPM-15 730 NOK
RFQ
A
WE3HMTL
59 mm---4 °1.6 "7500 RPM-1 381 NOK
A
WE4HMTL
66 mm---4 °1.6 "7500 RPM-1 381 NOK
A
WE5HMTL
80 "---4 °1.6 "7500 RPM-1 576 NOK
A
WE10HMTL
93 mm---4 °1.6 "7500 RPM-1 797 NOK
A
WE20HMTL
114 "---3 °2.4 "6600 RPM-2 625 NOK
A
WE30HMTL
138 mm---3 °2.4 "5800 RPM-3 504 NOK
A
WE40HMTL
168 "---3 °2.4 "5000 RPM-4 747 NOK
A
WE50HMTL
207 mm---3 °2.4 "4200 RPM-6 961 NOK
A
WE60HMTL
222 "---2 °3.2 "3800 RPM-8 940 NOK
A
WE70HMTL
235 mm---2 °3.2 "3600 rpm-13 943 NOK
A
WE80HMTL
287 mm---2 °3.2 "2000 RPM-22 770 NOK

Dura-Flex Taper-Lock Hubs

TB Woods Dura-Flex, Taper-Lock dekkekoblingsnav er koblingselementer designet for å koble akselendene uanstrengt når de brukes med koblingsflenser. Disse navene er også ideelle for pumper, motorer, kompressorer og industrielle applikasjoner. De har konstruksjon med lav karbonstålkonstruksjon med en overstillingsskrue for å sikre en tett passform over akselen. Velg mellom et bredt utvalg av disse Taper-Lock koplingsnavene, tilgjengelig i W3 til W60 størrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?