PARKER Slangestangmontering, plast


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: nylon , Kompresjonstrådstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: Kompresjon x MNPT , Hex-størrelse: 3 / 4 " , Maks. Press: 300 psi , Ringmateriale: 302 SS , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F , Tube Utvendig Dia.: 5 / 16 " , Rørstørrelse: 5 / 16 "
StilModellMonteringsmaterialeMaks. DriftstrykkMin. DriftstemperaturFormStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
N5ME4
-300 psi-40 grader C90 graders albueRør til rør-47NOK
B
P6MEB4
polyetylen125 psi-12 grader CMannlig albueBrodd3 / 8 "15NOK
RFQ
B
P4MCB2
polyetylen125 psi-12 grader CMann ConnectorBrodd1 / 4 "8NOK
RFQ
B
P8MCB6
polyetylen125 psi-12 grader CMann ConnectorBrodd1 / 2 "11NOK
RFQ
B
P8MCB8
polyetylen125 psi-12 grader CMann ConnectorBrodd1 / 2 "13NOK
RFQ
B
P3MCB2
polyetylen125 psi-12 grader CConnectorBrodd3 / 16 "8NOK
RFQ
B
P4MCB4
polyetylen125 psi-12 grader CMann ConnectorBrodd1 / 4 "7NOK
RFQ
B
P4TUB4
polyetylen125 psi-12 grader CTee UnionBrodd1 / 4 "17NOK
RFQ
B
P3MCB4
polyetylen125 psi-12 grader CConnectorBrodd3 / 16 "9NOK
RFQ
B
P3UCB3
polyetylen125 psi-12 grader CUnion ConnectorBrodd3 / 16 "12NOK
RFQ
B
P2UCB2
polyetylen125 psi-12 grader CUnion ConnectorBrodd1 / 8 "12NOK
RFQ
B
P6MCB4
polyetylen125 psi-12 grader CMann ConnectorBrodd3 / 8 "7NOK
RFQ
B
P3TUB3
polyetylen125 psi-12 grader CTee UnionBrodd3 / 16 "15NOK
RFQ
B
P4MEB4
polyetylen125 psi-12 grader CMannlig albueBrodd1 / 4 "17NOK
RFQ
C
318P-4N
Hvit Nylon125 psi-40 grader CSekskantpluggMannlig rør1 / 4 "9NOK
RFQ
C
318P-2N
Hvit Nylon125 psi-40 grader CSekskantpluggMannlig rør1 / 8 "8NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?