PARKER P6MEB4 Piggbeslag, 3/8 tommers trådstørrelse, hvit nylon

Vare: BT6BYC Modell: P6MEB4
15NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestangmontering
Monteringsmaterialepolyetylen
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Driftstemperatur104 grader C
Min. Driftstemperatur-12 grader C
FormMannlig albue
StilBrodd
Trådstørrelse3 / 8 "

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialeMaks. DriftstrykkMin. DriftstemperaturFormStilTrådstørrelsePris
PARKER N5ME4 kompresjonsbeslag, 5/16 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCR 2GUZ4 N5ME4-300 psi-40 grader C90 graders albueRør til rør-47NOK
PARKER P2UCB2 Piggbeslag, 1/8 tommers gjengestørrelse, polyetylen | BT4WFT P2UCB2polyetylen125 psi-12 grader CUnion ConnectorBrodd1 / 8 "12NOK
RFQ
PARKER P6MCB4 Piggbeslag, 3/8 tommers gjengestørrelse, polyetylen | BT6BXW P6MCB4polyetylen125 psi-12 grader CMann ConnectorBrodd3 / 8 "7NOK
RFQ
PARKER P3MCB2 Piggbeslag, 3/16 tommers gjengestørrelse, polyetylen | BT6JFD P3MCB2polyetylen125 psi-12 grader CConnectorBrodd3 / 16 "8NOK
RFQ
PARKER P3MCB4 Piggbeslag, 3/16 tommers gjengestørrelse, polyetylen | BT6JFG P3MCB4polyetylen125 psi-12 grader CConnectorBrodd3 / 16 "9NOK
RFQ
PARKER P3TUB3 Piggbeslag, 3/16 tommers gjengestørrelse, polyetylen | BT7HAF P3TUB3polyetylen125 psi-12 grader CTee UnionBrodd3 / 16 "15NOK
RFQ
PARKER P3UCB3 Piggbeslag, 3/16 tommers gjengestørrelse, polyetylen | BT7HAG P3UCB3polyetylen125 psi-12 grader CUnion ConnectorBrodd3 / 16 "12NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P6MEB4 Piggbeslag, 3/8 tommers trådstørrelse, hvit nylon
15NOK / enhet