TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE50 størrelse, TL2517 bøssing | AA6YMH 15E704

TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE50 størrelse, TL2517 bøssing

På lager
Vare: AA6YMH Modell: WE50HTLKryssreferanse: 15E704

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Lock Fleksibelt akselkoblingsnav
KroppsstilWE50
Bore Dia.Maks 2-11 / 16 "
BoringstypeKonisk låsebøssing
BushingTL2517
Foring påkrevd2517
Foring størrelseTL2517
KoblingsstørrelseWE50
ElementtypeDekkkobling Taper-Lock Hub
Høyde8.13 "
HP -vurdering @ 100 RPM12 hk
HP -vurdering @ 1800 RPM218 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM419 hk
HubAkselnav, TL Bushed
Nav Dia.8.13 "
Nav utenfor Dia.8.13 "
Navbredde1 3 / 4 "
Ideell forTL2517, mange industrielle applikasjoner, inkludert pumper, motorer, kompressorer
Nøkkelstørrelse (in.)none
Lengde gjennom boring1.75 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM4200 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.8.13 "
ProdukttypeDura-Flex konisk låsnav
Nominell dreiemoment7650 XNUMX lbs.-in.
Stedskrue plasseringOne Over Keyway
Vekt45 kg
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.91
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNav utenfor Dia.KroppsstilBore Dia.Lengde gjennom boringMaks. VinkeljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.Pris
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE3 størrelse, TL1008 bøssing | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Maks 1 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM2.32 "1 229 NOK
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE4 størrelse, TL1008 bøssing | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Maks 1 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM2.6 "1 657 NOK
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE5 størrelse, TL1108 bøssing | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Maks 1-1 / 8 "0.88 "4 grader1 / 16 "7500 RPM3.13 "1 863 NOK
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE20 størrelse, TL1610 bøssing | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Maks 1-11 / 16 "1"3 grader0.09375 "6600 RPM4.48 "2 876 NOK
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE30 størrelse, TL2012 bøssing | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Maks 2-1 / 8 "1.25 "3 grader0.09375 "5800 RPM5.42 "3 984 NOK
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE40 størrelse, TL2517 bøssing | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Maks 2-11 / 16 "1.75 "3 grader0.09375 "5000 RPM6.63 "5 067 NOK
TB WOODS WE60HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE60 størrelse, TL3020 bøssing | AA6YMJ 15E705 WE60HTL8.75 "WE60Maks 3-1 / 8 "2"2 grader1 / 8 "3800 RPM8.75 "8 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, lavkarbonstål, WE50 størrelse, TL2517 bøssing
6 929 NOK / enhet