KERN AND SOHN SXS-N-serien plattformvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
SXS 10K-3M
300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 mm x 24018 266 NOK
A
SXS 6K-3M
300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 mm x 24013 003 NOK
A
SXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 mm x 30019 619 NOK
A
SXS 30K-2M
400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 mm x 30015 932 NOK
A
SXS 60K-2M
400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 mm x 30016 049 NOK
A
SXS 100K-2M
500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 mm x 40028 008 NOK
A
SXS 60K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg123 mm500 mm x 40019 680 NOK
A
SXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 mm x 40022 596 NOK
A
SXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 mm x 50028 008 NOK
A
SXS 300K-2M
650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 mm x 50024 132 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?