KERN OG SOHN SXS 60K-2M industriell balanse, 30 og 60 kg Maks. Veiing, 10 og 20 g Lesbarhet | CE8MBQ

KERN AND SOHN SXS 60K-2M industriell balanse, 30 og 60 kg Maks. Vekt, 10 og 20 g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8MBQ Modell: SXS 60K-2M

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.01, 0.02 kg
Sifferstørrelse55mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.01, 0.02 kg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.2, 0.4 kg
Plattformdybde89 mm
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet10 / 20g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
reproduserbarhet0.01, 0.02 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
EnheterKg
Veiekapasitet30 / 60 kg
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 89 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1
Skipets høyde (cm)22.6
Skipets lengde (cm)62.7
Skipets bredde (cm)50.2
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdilinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN SXS 100K-2LM industribalanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8MBG SXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 mm x 50028 008 NOK
KERN OG SOHN SXS 100K-2M Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8MBH SXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 mm x 40028 008 NOK
KERN OG SOHN SXS 10K-3LM industribalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8MBJ SXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 mm x 30019 619 NOK
KERN OG SOHN SXS 10K-3M industriell balanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8MBK SXS 10K-3M300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 mm x 24018 266 NOK
KERN OG SOHN SXS 300K-2M Industriell balanse, 150 og 300 kg Maks. Vekt, 50 og 100 g Lesbarhet | CE8MBL SXS 300K-2M650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 mm x 50024 132 NOK
KERN OG SOHN SXS 30K-2LM industribalanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8MBM SXS 30K-2LM500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 mm x 40022 596 NOK
KERN OG SOHN SXS 30K-2M industriell balanse, 15 og 30 kg Maks. Veiing, 5 og 10 g Lesbarhet | CE8MBN SXS 30K-2M400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 mm x 30015 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SXS 60K-2M industriell balanse, 30 og 60 kg Maks. Vekt, 10 og 20 g Lesbarhet
16 049 NOK / enhet