AURAND Luftdrevet Scarifier


Aurand deck scaler luftdrevne scrapifiers er designet for å fjerne rust, epoksy og maling fra metall- og betongoverflater uten sandblåsing. De er ideelle for marine-, bil-, konstruksjons- og produksjonsindustrien.

filtre
Luftinntak Kjønn: Hunn , Applikasjon: Større verktøy egnet for tungt arbeid eller gulvarbeid , Plikt: Heavy Inkluderer: Girsmøremiddel , Innløpstype: PT , Låse: Ingen låsing , Min. Slangestørrelse: 1 / 2 " , Nødvendig trykk: 80 til 100 psi , Serie: M-serien , Hastighetsinnstilling: Variabel , Brytertype: Avtrekker , Spenning: 115V AC
StilModellFjerningsgradLuftinntakCFM @ full belastningVerktøyvektRengjøringsområdeEksosHåndtak DesignHPPris (eks. mva)
A
KP5
50 til 70 kvm / t.1 / 2 "42.06 lb.5"BakRett3/418 250 NOK
A
KP5V
50 til 70 kvm / t.1 / 2 "42.06 lb.5"BakRett3/419 320 NOK
A
KP5E
60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/419 396 NOK
A
KP5EV
60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/420 694 NOK
B
MP6
70 til 100 kvm / t.3 / 4 "CFM 4218 lb.-UnderC-form2.520 618 NOK
B
MP6V
70 til 100 kvm / t.3 / 4 "42.018 lb.8"UnderD-håndtak3/422 680 NOK
B
MP6C
70-100 sq. ft./t.-42-8"--2.525 658 NOK
RFQ
B
MP6CV
70-100 sq. ft./t.-42-8"--2.529 552 NOK
RFQ
B
MP6EV
100 til 150 kvm / t.3 / 4 "42.023 lb.12 "UnderD-håndtak3/425 276 NOK
B
MP6E
100 til 150 kvm / t.3 / 4 "42.023 lb.12 "UnderD-håndtak3/423 138 NOK
B
MP6EC
100-160 sq. ft./t.-42-12 "--2.532 225 NOK
RFQ
B
MP6ECV
100-160 sq. ft./t.-42-12 "--2.534 058 NOK
RFQ

Luftdrevet Scarifier

Aurand luftdrevne markeringsmaskiner er designet for å fjerne rust, epoksy og maling fra metall- og betongoverflater uten sandblåsing i marine-, bil-, konstruksjons- og produksjonsindustrien. De små og lette Aurand-skraperne i K-serien er egnet for håndarbeid og lette applikasjoner, og merkets M-serie-skjærer er kraftige verktøy som egner seg for gulv- eller overflatebehandling. De er tilgjengelige i 3/4 og 2-1/2 hk varianter med et ergonomisk rett / D-håndtak for enkel håndtering og bevegelse. Disse kraftige oppskjærerne er i stand til å rengjøre opptil 100 kvadratfot område per time.

Arbeidsmekanisme

  • Aurand-skjæremaskiner bruker flertanns skjærehjul (slagler) plassert på kutterbuntene for å rotere i høye hastigheter.
  • De fliser bort materialer aggressivt, med god kontroll.

Egenskaper

  • Aurand dekksluftmotorer kommer med et ergonomisk rett / D-håndtak for enkel håndtering og bevegelse.
  • Den lille og lette K-serien og kraftige M-serien er egnet for gulv- eller overflatebehandling.
  • De er tilgjengelige i 3/4 og 2-1/2 hk dreiemomentvarianter.
  • Disse enhetene krever trykk fra 80 til 100 psi.
  • K-seriens modeller har et håndtak på hodet for presis kontroll og styring av kutterbuntene langs små flater og inn i vanskelig tilgjengelige områder. De kan lett passe mellom overflater eller inn i hjørner.
  • M-Series overflateskalere kommer med D-håndtak for et sikkert og lukket grep for å rulle kutterbuntene på vegger og gulv.
  • Disse markeringsmaskinene er utstyrt med roterende luftmotorer, noe som gjør dem fri for stempler, veksler eller frem- og tilbakegående deler, for å redusere vibrasjoner.
  • Utvalgte modeller (som f.eks MP6E) har et 48-tommers, avtakbart aluminiumshåndtak for å tillate en enkelt bruker å betjene med letthet over store områder.
  • Scalerne har vakuumbeskyttere for støvoppsamling.

Kompatible tilbehør

  • Aurand Cutter Bundles: Disse kutterne kan enkelt byttes ut av brukere for spesifikke krav til markeringsmaskinen.
  • Aurand stålbørster: De er designet for lett skalering og rengjøringsapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom pneumatiske og elektriske luftdrevne skrapere?

Elektriske opphuggere drives av elektrisitet, mens pneumatiske opphuggere drives av trykkluft.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?