Aurand MP6V pneumatisk dekkskaler bruker trykkluftkraft til å drive skjærehjulene eller kutterbuntene over betong-, metall- og treoverflater for å fjerne maling, rust, skjell og andre belegg. Denne håndholdte scaler kobles til en lufttilførsel for å forberede en grov, rillet overflate for overmaling samtidig som den opprettholder full kraft under drift. Den kan brukes som betongsliper, malingsskjærer, dekkskaller og malingsfjerner i store rør, bjelker, graffitivegger og marine applikasjoner.
Egenskaper:
- Aurand MP6V pneumatisk dekkskaler er en dekkskaler i M-serien drevet av en 3/4 hk motor.
- Motoren bruker 42 cfm luft gjennom et 3/4 tommers NPT-luftinntak for å drive den.
- Denne dekkskaleren har et D-håndtak på hodet for sikker rulling av kutterbuntene på gulv og vegger.
- Den er egnet for kraftig fjerning over større overflater og inkluderer også girsmøremidler for jevne skaleringsoperasjoner.
- Denne D-håndtak dekkskaleren har mindre bevegelige deler sammenlignet med en elektrisk dekkskaler for lett, enkel håndtering, minimalt vedlikehold og lengre levetid.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan er denne Aurand MP6V pneumatiske dekkskaleren forskjellig fra kverner eller sandblåsere?
A. Denne Aurand MP6V pneumatiske dekkskalerens kutterbunter roterer ved høye hastigheter for å flise bort materiale mer aggressivt sammenlignet med kverner og med økt driftskontroll enn sandblåsere.
Q. Hva er bruken av utløserbryteren i denne Aurand dekkskaleren?
A. Denne Aurand MP6V pneumatiske dekkskaleren har en utløserbryter med sikkerhetslås og gasspak for å kontrollere hastigheten til enheten samtidig som den forhindrer utilsiktede konfigurasjonsendringer.
Q. Hva er fjerningshastigheten for denne Aurand MP6V pneumatiske dekkskaleren?
A. Denne Aurand MP6V pneumatiske dekkskaleren kan fjerne sementoverleggene med en hastighet på 70 til 100 kvadratfot per time med et 8-tommers rengjøringsområde.