AURAND MP6E luftdrevet skraper, 12 tommers rengjøringsområde, D-håndtak | AG8DBP 20RD98

AURAND MP6E luftdrevet scarifier, 12 tommers rengjøringsområde, D-håndtak

På lager
Vare: AG8DBP Modell: MP6EKryssreferanse: 20RD98

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet Scarifier
Luftinntak3 / 4 "
CFM @ full belastning42.0
Rengjøringsområde12 "
EksosUnder
Håndtak DesignD-håndtak
HP3/4
InnløpstypePT
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde16 "
Fjerningsgrad100 til 150 kvm / t.
Nødvendig trykk80 til 100 psi
Bytt TypeAvtrekker
Verktøyvekt23 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.8025
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ligner på den populære MP6 dekkskaleren, men med et bredere 12" / 30.5 cm rengjøringsområde
    • Bruker utskiftbar kutterbunt Aurand 90ME
    • Et komplett reservedelssett, Aurand SMP6E, tilbys også; praktisk talt alle deler av dette Aurand pneumatiske verktøyet kan erstattes for årevis med kostnadseffektiv / lite vedlikeholdsdrift

Produktvarianter

ProduktModellFjerningsgradLuftinntakCFM @ full belastningVerktøyvektRengjøringsområdeEksosHåndtak DesignHPPris
AURAND KP5 luftdrevet skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 50 til 70 sq. ft/time fjerningshastighet | AG8DBJ 20RD93 KP550 til 70 kvm / t.1 / 2 "42.06 lb.5"BakRett3/421 814 NOK
AURAND KP5E luftdrevet skraper, bærbar, 8 tommers rengjøringsområde, 80 til 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/423 376 NOK
AURAND KP5V luftdrevet skraper, 5 tommers rengjøringsområde, rett håndtak | AG8DBL 20RD95 KP5V50 til 70 kvm / t.1 / 2 "42.06 lb.5"BakRett3/423 153 NOK
AURAND KP5EV luftdrevet skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 60 til 90 sq ft/time fjerningshastighet | AG8DBM 20RD96 KP5EV60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/424 966 NOK
AURAND MP6 luftdrevet skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 3/4 tommers innløpsstørrelse, D-håndtak | AG8DBN 20RD97 MP670 til 100 kvm / t.3 / 4 "CFM 4218 lb.-UnderC-form2.525 942 NOK
AURAND MP6V luftdrevet skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 3/4 hk, 3/4 tommers innløpsstørrelse | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 til 100 kvm / t.3 / 4 "42.018 lb.8"UnderD-håndtak3/428 174 NOK
AURAND MP6EV luftdrevet skraper, 12 tommers rengjøringsområde, 80 til 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 til 150 kvm / t.3 / 4 "42.023 lb.12 "UnderD-håndtak3/432 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND MP6E luftdrevet scarifier, 12 tommers rengjøringsområde, D-håndtak
28 592 NOK / enhet