PARKER Tøm kuker


filtre
Body Material: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: gjenget , Håndtaksmateriale: Messing , Håndtakstype: Tee , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Maks. Press: 150 psi , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellTrådstørrelseHandleHex størrelseMin. DriftstemperaturTotal høydeRørstørrelseFormStilPris (eks. mva)
A
DC607-4
-Vinge9 / 16 "-54 grader C1 21 / 64 "1 / 4 "Slange til rørSlange192NOK
B
DCR601-4
1 / 4 "Eliptisk messing--34 grader C--Intern tetningMannlig rør788NOK
RFQ
C
DC602-4
1 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør97NOK
D
DC603-4
1 / 4 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 35 / 64 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør139NOK
E
DC604-4
1 / 4 "Vinge nedover9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Ekstern tetningMannlig rør57NOK
F
DC606-4
1 / 4 "Vinge forlenget9 / 16 "-54 grader C1.5 "1 / 4-18Ekstern tetningMannlig rør80NOK
D
DC603-2
1 / 8 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør147NOK
E
DC604-2
1 / 8 "Vinge nedover7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Ekstern tetningMannlig rør61NOK
C
DC602-2
1 / 8 "Vinge13 / 32 "-54 grader C59 / 64 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør87NOK
D
DC603-6
3 / 8 "Messingfløy11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tetningMannlig rør162NOK
G
DC604-6
3 / 8 "Vinge nedover--54 grader C--Ekstern tetningMannlig rør374NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?