Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DC602-2 avløpskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LGW 21VL69

PARKER DC602-2 avløpskran, 1/8 tommers gjengestørrelse, messing

På lager
Vare: AF7LGW Modell: DC602-2Kryssreferanse: 21VL69
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm kuk
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
Tilkoblingstypegjenget
HandleVinge
HåndtakstypeTee
Hex størrelse13 / 32 "
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press150 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Total høyde59 / 64 "
Rørstørrelse1 / 8 "
FormIntern tetning
StilMannlig rør
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481801085

Produktdetaljer:

    • Seteposisjon (intern)

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseHandleHex størrelseMin. DriftstemperaturTotal høydeRørstørrelseFormStilPris
PARKER DC602-4 avløpskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør97NOK
PARKER DC603-2 avløpskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør147NOK
PARKER DC603-4 avløpskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 35 / 64 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør139NOK
PARKER DC603-6 avløpskran, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Messingfløy11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tetningMannlig rør162NOK
PARKER DC604-2 avløpskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Vinge nedover7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Ekstern tetningMannlig rør61NOK
PARKER DC604-4 avløpskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Vinge nedover9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Ekstern tetningMannlig rør57NOK
PARKER DC606-4 avløpskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LHC 21VL76 DC606-41 / 4 "Vinge forlenget9 / 16 "-54 grader C1.5 "1 / 4-18Ekstern tetningMannlig rør80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DC602-2 avløpskran, 1/8 tommers gjengestørrelse, messing
87NOK / enhet