3031, 3051 serien trekklåseklemmer
Destaco 3031, 3051-seriens trekkbare låseklemmer er godt egnet for sikring og støping av lukninger for lokk, dører og deksler og også for monteringsapplikasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Disse trekklåsklemmene gir et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens de fester materialet til arbeidsflaten og holder dem på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og presset ned for å nå låst posisjon, sikrer mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner. Disse låseklemmene har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Disse Destaco 3031, 3051-seriene trekklåsklemmene har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Disse låseklemmene er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse klemenhetene gir videre innovative, kontrollerte krokbevegelser som muliggjør rask, sikker og enhåndsbetjening. Destaco 3031, 3051 Series trekkbare låseklemmer er i stand til å motstå belastninger på opptil 1500 lb og tilbyr krokjustering opptil 14 mm. Destaco 3031, 3051-seriens trekkbare låseklemmer kommer med J-hakelåser, integrert med gjengede J-kroker for enkle justeringer.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er viktigheten av en låseklemme?
Destaco låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Betyr merkevarens klemhåndtaksfarge noe?
Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. Fargen hjelper i utgangspunktet operatørene med å gjenkjenne hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykkene klemmes.
Kan Destacos håndtak fjernes fra klemmene deres?
Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.
Hva er en vertikal håndtaksvippeklemme?
Vippeklemmer for vertikale håndtak, også kjent som vippeklemmer, er i stand til å holde et stort trykk og har en unik kamhandling for å holde arbeidsstykker med inkonsekvent høyde uten å justere den vedlagte holdespindelen.