PARKER DCR601-4 Tømmekran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing

Vare: BT6JJA Modell: DCR601-4
788NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm kuk
Body MaterialMessing
HandleEliptisk messing
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Min. Driftstemperatur-34 grader C
FormIntern tetning
StilMannlig rør
Trådstørrelse1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseHandleHex størrelseMin. DriftstemperaturTotal høydeRørstørrelseFormStilPris
PARKER DC602-4 avløpskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør97NOK
PARKER DC602-2 avløpskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "Vinge13 / 32 "-54 grader C59 / 64 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør87NOK
PARKER DC603-2 avløpskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør147NOK
PARKER DC603-4 avløpskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 35 / 64 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør139NOK
PARKER DC603-6 avløpskran, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Messingfløy11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tetningMannlig rør162NOK
PARKER DC604-2 avløpskran, 1/8 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Vinge nedover7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Ekstern tetningMannlig rør61NOK
PARKER DC604-4 avløpskran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Vinge nedover9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Ekstern tetningMannlig rør57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DCR601-4 Tømmekran, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing
788NOK / enhet