HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsende flensinntak, 3 -polet, 125 / 250V


filtre
Karakter: Industriell , HP: 2 , Isolasjon: Isolert kropp , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush Mount , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase , Type: Ikke innhyllet , Ledningstype: standard
StilModellMaterialeampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
HBL3325C
nylon20HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC749NOK
B
HBL3334C
nylon30HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 278 NOK
C
HBL4586
Rustfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V629NOK

Låsende flensinntak, 3 -polet, 125 / 250V

Hubbell Wiring Device-Kellems låsende flensinntak er ideelle for sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 3 -polede, låsende flensinntakene har termoplastisk nylonhus med polykarbonatterminalholder for å gi slagfasthet og holdbarhet. Valgt 2 polet låsende flensinnløp? har varmebestandig herdede konstruksjon med rustfritt stålhus og fungerer med en spenning på 250V og en strømstyrke på 15A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?