KERN AND SOHN Plattformvekter i SFB-M-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Lesbarhet: 50g , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Veiekapasitet: 150kg
StilModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris (eks. mva)
A
SFB 15K5HIPM
300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm11 771 NOK
B
SFB 30K10HIPM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm11 771 NOK
C
SFB 100K-2HM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm12 312 NOK
D
SFB 60K20LHIPM
400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm12 042 NOK
C
SFB 100K-2LM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 mm x 400500 x 400 x 130 mm400 mm16 372 NOK
E
SFB 60K-2XLM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm15 289 NOK
F
SFB 100K-2XLM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm19 619 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?