EDWARDS SIGNALING Værbestandige horn


filtre
Farge: Grå , Gjeldende vurdering: 0.07A , Innhegning: NEMA 4X kabinett , Husmateriale: Kraftig støpt støpejern , Lengde: 4-7 / 8 " , Montering: Overflate / rør , Effektvurdering: 16.8VA , Bredde: 5"
StilModellampsDybdeHøydeInnendørs / utendørsSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
876-E5
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
876-R5
--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
A
877-E1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
A
877-J1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
A
877-K1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ
A
877-P1
-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
RFQ
B
B-8526-G1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
RFQ
B
B-8526-S1
-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
RFQ
C
CS2497
-------
RFQ
A
876-N5
0.13A3-5 / 16 "5"Innendørs / utendørs120 VAC-2 347 NOK
A
877-G1
0.16A2.125 "5"Innendørs / utendørs24 VDC-3 648 NOK
A
876-G5
0.63A3-5 / 16 "5"innendørs24 VAC-2 418 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?