DAYTON Bærbare fordampningskjølere


filtre
Farge: Beige , Bli ferdig: Polyester epoksy , Materiale: Galvanisert stål , Media: Aspen , Lengde på strømledningen: 10ft. , Spenning: 115
StilModellBreddeLuftstrømampsDybdeKjøretypeHøydeMotor HPSpeedPris (eks. mva)
A
6RJZ4
22 "2800 / 2100 cfm2.622 "Direkte32 "1/815 922 NOK
B
6RJZ3
28.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Belte36.38 "1/328 409 NOK

Bærbare fordampningskjølere

Dayton bærbare fordampningskjølere er designet for å kjøle luft i tørre og varme omgivelser. Disse fordampningskjølerne har et sett med svingbare hjul, noe som gjør dem ideelle for bruk i kommersielle og industrielle rom. De gir en maksimal luftstrøm på 3800 CFM, som dekker opptil 1400 kvadratmeter stort område. De kan holde opptil 10.4 liter vann og er utstyrt med 2 tommers tykke pads for å suge i vann og fordampe, og derved gi en avkjølende effekt. Vannet pumpes ved hjelp av en vekselstrømsmotor. Disse kjølerne har videre to-trinns innstillinger for å gi ønsket luftmengde. Velg mellom Dayton remdrift og fordampningskjøler med direkte kjøring, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?