BUSSMANN NOS-serie klasse H-sikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , Diameter: 0.81 " , Mfr. Serie: NOS , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Spenning (AC): 600 VAC , Bredde: 2.59 "
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeAvbryt vurderingLengdeOppsigelsestypePris (eks. mva)
A
NOS-450
Patronblad450AKlasse K5 HNormal slag10kA10.38 "Knivblad5 343 NOK
A
NOS-500
Patronblad500AKlasse K5 HNormal slag10kA10.38 "Knivblad5 343 NOK
B
NOS-75
Patronblad75AKlasse K5 HNormal slag--Knivblad895NOK
C
NOS-350
Sikringer i kassetten350AKlasse K5 & HMedium / Normal slag10kA10.38 "Knivblad3 489 NOK
C
NOS-225
Sikringer i kassetten225AKlasse K5 & HMedium / Normal slag10kA10.38 "Knivblad3 457 NOK
A
NOS-600
Sikringer i kassetten600AKlasse K5 & HMedium / Normal slag10kA10.38 "Knivblad5 343 NOK
D
NOS-9
Patron sikringer9AKlasse K5 & HMedium / Normal slag50kA5"Klipp282NOK

NOS-serie klasse H-sikringer

Bussmann NOS-seriens sikringer, også kjent som supplerende engangssikringer, brukes for å beskytte utstyr mot overstrømssituasjoner. I motsetning til tradisjonelle sikringer kan de ikke tilbakestilles eller gjenbrukes når de først har åpnet seg (sprunget) og er ment å skiftes ut etter hver bruk. Disse klasse H-sikringene er følsomme for midlertidige strømstøt, noe som gjør dem ideelle for lette kretsplasser. De er tilgjengelige i termineringsvarianter av knivblad / klips og er designet for å levere en avbruddsverdi på opptil 50kA ved 600VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?