BUSSMANN Høyhastighets halvledersikringer: Series KAC


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Bolt På , Klasse: High Speed , Element: enslig , Funksjonelt lik: Littelfuse KLC , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 200kA ved 600 VAC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
KAC-70
1"705"1 484 NOK
B
KAC-100
1"1005"1 484 NOK
B
KAC-125
1.5 "1255 9 / 64 "2 190 NOK
C
KAC-150
1.5 "1505 9 / 64 "3 405 NOK
A
KAC-200
1.5 "2005 9 / 64 "2 190 NOK
C
KAC-250
2"2506.187 "5 316 NOK
C
KAC-300
2"3006.187 "5 769 NOK
D
KAC-400
2"4006.187 "3 311 NOK
E
KAC-500
2.5 "5006.25 "5 751 NOK
C
KAC-600
2.5 "6006.25 "9 599 NOK
F
KAC-30
9 / 16 "302.875 "597NOK
G
KAC-20
9 / 16 "202.875 "597NOK
H
KAC-25
9 / 16 "252.875 "597NOK
H
KAC-60
13 / 16 "604.375 "1 238 NOK

Høyhastighets halvledersikringer: Series KAC

Bussmann høyhastighets halvledersikringer (Serie KAC) er hurtigvirkende, ikke-indikerende halvledersikringer som åpner seg umiddelbart når de utsettes for overbelastning og kortslutning. De kalles også raske halvledersikringer og er ekstremt følsomme for endringer i strømflyt og tolererer ikke midlertidige overbelastningsstrømmer eller strømstøt. Disse halvledersikringene er ikke utstyrt med noen indikator for å identifisere en sikring som har gått, så de brukes noen ganger med en indikerende sikringsblokk eller -deksel. Disse UL-listede halvledersikringene gir overstrømsbeskyttelse for solid-state-komponenter som dioder og tyristorer i frekvensomformere, avbruddsfri strømforsyning (UPS), strømlikrettere og andre kraftelektronikkapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse Bussmann hurtigvirkende sikringer, tilgjengelig i diametre på 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 og 2.5 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?