Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAC-125 Sikring 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65

BUSSMANN KAC-125 Sikring 125a Kac 600vac

På lager
Vare: AA9JYA Modell: KAC-125Kryssreferanse: 1DM65

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBolt På
KlasseHigh Speed
Diameter1.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likLittelfuse KLC
Sikringsforsterker125
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde5 9 / 64 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)4.42
Skipets lengde (cm)15.21
Skipets bredde (cm)4.37
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN KAC-20 Sikring 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "1 075 NOK
BUSSMANN KAC-30 Sikring 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "813NOK
BUSSMANN KAC-200 Sikring 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "3 128 NOK
BUSSMANN KAC-100 Sikring 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12 KAC-1001"1005"1 093 NOK
BUSSMANN KAC-70 Sikring 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13 KAC-701"705"1 499 NOK
BUSSMANN KAC-400 Sikring 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 KAC-4002"4006.187 "3 470 NOK
BUSSMANN KAC-500 Sikring 500a Kac 600vac | AA9RLW 1EV21 KAC-5002.5 "5006.25 "6 115 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAC-125 Sikring 125a Kac 600vac
2 376 NOK / enhet