DAYTON 6RJZ3 bærbar fordampingskjøler 3800/2376cfm | AF2DJW

DAYTON 6RJZ3 Portable Evaporative Cooler 3800/2376cfm

På lager
Vare: AF2DJW Modell: 6RJZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fordampningskjøler
Luftstrøm3800 / 2376 cfm
amps6.5/3.6
FARGEBeige
Kjølekapasitet1000 til 1400 kvadratmeter
Dybde28.375 "
DriveMed
KjøretypeBelte
FinishPolyester epoksy
Grillhøyde19-1 / 2 "
Grillbredde16-1 / 2 "
Høyde36.38 "
MaterialeGalvanisert stål
MediaAspen
Motor HP1/3
Driftsvekt186 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde10ft.
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet10.4 gal.
Bredde28.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8479600000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 6RJZ3 er en foreslått erstatning av 4RNN3

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeKjøretypeHøydeMotor HPSpeedPris
DAYTON 6RJZ4 Fordampningskjøler 2800/2100 Cfm | AF2DJX 6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Direkte32 "1/815 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJZ3 Portable Evaporative Cooler 3800/2376cfm
8 409 NOK / enhet