DAYTON 6RJZ4 Fordampningskjøler 2800/2100 Cfm | AF2DJX

DAYTON 6RJZ4 Fordampningskjøler 2800/2100 Cfm

På lager
Vare: AF2DJX Modell: 6RJZ4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar fordampningskjøler
Luftstrøm2800 / 2100 cfm
amps2.6
FARGEBeige
Kjølekapasitet1000 til 1400 kvadratmeter
Dybde22 "
DriveMed
KjøretypeDirekte
FinishPolyester epoksy
Grillhøyde14 1 / 4 "
Grillbredde16-3 / 8 "
Høyde32 "
MaterialeGalvanisert stål
MediaAspen
Motor HP1/8
Driftsvekt120 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde10ft.
Pumpespenning115
Speed1
Spenning115
Vannkapasitet6.3 gal.
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.15
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8479600000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeKjøretypeHøydeMotor HPSpeedPris
DAYTON 6RJZ3 bærbar fordampingskjøler 3800/2376cfm | AF2DJW 6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Belte36.38 "1/328 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJZ4 Fordampningskjøler 2800/2100 Cfm
5 922 NOK / enhet