VESTIL PIHP-serien bærbare infrarøde varmepaneler


filtre
ACLI sikkerhetsplugg: Ja , Kabel lengde: 240 " , Kabeltype: SO , Caster Dia.: 3" , hjulmateriale: Stål , Farge: Gull , Kontroll: Ikke fjernkontroll , Ledningslengde: 20 ft. , Dybde: 30 " , Design: Bærbare elektriske infrarøde varmepaneler , Drivstoff type: Elektrisk , Varmekontroller: Termostat , Varmeeffektvurdering: 4800W , Innendørs utendørs: innendørs , Forventet levealder: 5000 hr. , Materiale: Stål , Timer: Nei , Spenning: 240V
StilModellampsOppvarmet område HøydeOppvarmet område BreddeAntall varmekilderWattsPris (eks. mva)
A
PIHP-4
20A44 "40 "44800W55 181 NOK
B
PIHP-6
26.7A44 "61 "46400W63 528 NOK
C
PIHP-11
46.7A77 "61 "711200W117 451 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?