VESTIL PIHP-11 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 77 tommer | AG7XAA

VESTIL PIHP-11 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 77 tommers størrelse

Vare: AG7XAA Modell: PIHP-11
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

117 451 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød panelvarmer
amps46.7A
Kabellengde240 "
KabeltypeSO
Caster Dia.3"
Caster materialeStål
FARGEGull
Oppvarmet område Høyde77 "
Oppvarmet område Bredde61 "
Høyde44 "
Lengde80.5 "
Forventet levealder5000 hr.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall varmekilder7
Generell dybde89-1 / 2 "
Spenning240V
Watts11200W
Bredde66.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)204.47
Skipets bredde (cm)169.23
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsOppvarmet område HøydeOppvarmet område BreddeAntall varmekilderWattsPris
VESTIL PIHP-4 bærbart infrarødt varmepanel, 40 x 44 tommer | AG7XAB PIHP-420A44 "40 "44800W55 181 NOK
VESTIL PIHP-6 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 44 tommer | AG7XAC PIHP-626.7A44 "61 "46400W63 528 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PIHP-11 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 77 tommers størrelse
117 451 NOK / enhet