VESTIL PIHP-6 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 44 tommer | AG7XAC

VESTIL PIHP-6 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 44 tommers størrelse

Vare: AG7XAC Modell: PIHP-6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

63 528 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød panelvarmer
amps26.7A
Kabellengde240 "
KabeltypeSO
Caster Dia.3"
Caster materialeStål
FARGEGull
Oppvarmet område Høyde44 "
Oppvarmet område Bredde61 "
Høyde77 "
Lengde56.5 "
Forventet levealder5000 hr.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall varmekilder4
Generell dybde56-1 / 2 "
Spenning240V
Watts6400W
Bredde66.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)195.58
Skipets lengde (cm)143.51
Skipets bredde (cm)169.23
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsOppvarmet område HøydeOppvarmet område BreddeAntall varmekilderWattsPris
VESTIL PIHP-11 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 77 tommer | AG7XAA PIHP-1146.7A77 "61 "711200W117 451 NOK
RFQ
VESTIL PIHP-4 bærbart infrarødt varmepanel, 40 x 44 tommer | AG7XAB PIHP-420A44 "40 "44800W55 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PIHP-6 bærbart infrarødt varmepanel, 61 x 44 tommers størrelse
63 528 NOK / enhet