Tilførsels- og inntaksvifter

filtre

DAYTON -

Belt Drive eksosvifter m/ drivpakke, ODP -kabinetter

Dayton remdrevne eksosvifter er designet for industrielle og kommersielle eksosapplikasjoner. Disse viftene har 5-blads forsterkede stål/aluminiumspropeller for å flytte store luftvolumer ved lave statiske trykk. De kommer videre med åpne, dryppsikre (ODP) motorkapslinger som tillater uteluft å passere gjennom viklingene for riktig ventilasjon. Disse enhetene inkluderer også en drivpakke som består av en motor, belte, foringer og skiver (pakket separat) for å tilpasse sammenstillingen etter behov. De kan monteres i vertikale eller horisontale posisjoner og er tilgjengelige i 20 og 60 tommers bladdiametre.

StilModellCFM @ 0.375-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPFan RPMFlensbreddeForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A7AC61-1.25 "Smørbar puteblokk--3432"4.4-4.0/2.045 987NOK
B7CC16-3 / 4 "Smørbar puteblokk--6751"6.6 / 3.0-3.315 143NOK
C7 AD07-1.25 "Forseglet puteblokk--4821"2.9-2.8/1.421 957NOK
A7AC63-1.25 "Smørbar puteblokk--3712"21.0 / 11.3-10.547 721NOK
C7 AD10-1.25 "Forseglet puteblokk--3412"2.1-2.2/1.129 429NOK
C7 AD11-1.25 "Forseglet puteblokk--3932"2.9-2.8/1.427 637NOK
C7 AD12-1.25 "Forseglet puteblokk--4292"3.2-2.9/1.429 591NOK
C7 AD13-1.25 "Forseglet puteblokk--4912"4.4-4.0/2.029 374NOK
B7CC01-3 / 4 "Forseglet puteblokk--9232"4.6 / 2.2-2.312 918NOK
B7CC04-3 / 4 "Forseglet puteblokk--10121"6.6 / 3.0-3.312 483NOK
B7CC07-3 / 4 "Forseglet puteblokk--11811"8.8 / 4.2-4.413 899NOK
B7CC13-3 / 4 "Smørbar puteblokk--6211"4.6 / 2.2-2.315 272NOK
B7CC19-3 / 4 "Smørbar puteblokk--7761"8.8 / 4.2-4.415 867NOK
C7 AD03-1"Forseglet puteblokk--6281"2.9-2.8/1.418 944NOK
B7CC28-1"Smørbar puteblokk--4771"6.6 / 3.0-3.318 103NOK
B7CC31-1"Smørbar puteblokk--5561"8.8 / 4.2-4.417 808NOK
B7CC34-1"Smørbar puteblokk--6281"11.0 / 5.5-5.520 345NOK
B7CC43-1.25 "Smørbar puteblokk--4261"8.8 / 4.2-4.421 449NOK
B7CC46-1.25 "Smørbar puteblokk--4822"11.0 / 5.5-5.523 358NOK
B7CC49-1.25 "Smørbar puteblokk--5332"13.0 / 6.6-6.521 676NOK
B7CC58-1.25 "Smørbar puteblokk--3412"8.8 / 4.2-4.426 670NOK
B7CC61-1.25 "Smørbar puteblokk--3932"11.0 / 5.5-5.529 038NOK
B7CC64-1.25 "Smørbar puteblokk--4292"13.0 / 6.6-6.526 219NOK
B7CC67-1.25 "Smørbar puteblokk--4912"18.0 / 9.3-9.028 534NOK
C7 AD06-1.25 "Forseglet puteblokk--4261"2.1-2.2/1.124 337NOK
DAYTON -

Standard viftevifter, 20 tommers bladdiameter

Dayton remdrevne forsyningsvifter er designet for rengjøring og resirkulering av luft i industrielle og kommersielle anlegg. Disse enhetene leveres med 5-bladede, galvaniserte stålpropeller for å flytte store luftmengder ved lave statiske trykk; og dermed redusere støynivået. De har belte-drevet mekanisme som gjør at varierte viftehastigheter og CFM kan forbedre vifteytelsen. Disse standardtilførselsviftene har helt lukket luft over (TENO) motorskap som bruker luftstrøm fra eksterne kilder for å passere over motorrammen og viklinger for kjøling. Velg mellom et stort utvalg av disse forsyningsviftene med en drivpakke, tilgjengelig i 1 og 2 tommers flensbredder.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-inn. SPPris (eks. mva)
A7AC824.2 / 2.1-2.1358131480.301/416.216.2246914 995NOK
A7AC907.6 / 3.8-3.8458742770.601/22020387315 239NOK
DAYTON -

Beltedrevsforsyningsvifter, 5 bladpropeller

Dayton medium-duty forsyningsvifter sørger for riktig ventilasjon i industrielle og kommersielle anlegg. Disse propellene i galvanisert stål / aluminium beveger store luftmengder ved lave statiske trykk; og dermed redusere støynivået. De har helt lukkede viftekjølte (TEFC) kabinetter som har en ekstern vifte montert på akselen for å kjøle motorrammen. Beltedrevet design gir fleksibilitet i hastigheter for å forbedre vifteytelsen. Den komplette enheten inkluderer motor, belte, gjennomføringer og skiver (pakket separat) og kan enkelt monteres i enten horisontal eller vertikal stilling. Velg mellom et omfattende utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i 54 og 60 tommers bladdiametre.

StilModellCFM @ 0.375-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeCFM @ 0.500-inn. SPFan RPMForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Pris (eks. mva)
A7AC60-1.25 "Smørbar puteblokk-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU849 176NOK
A7AC67-1.25 "Smørbar puteblokk-42930.0/15.060 "1WBU852 436NOK
A7AC62-1.25 "Smørbar puteblokk-3434.5-4.1/2.060 "1WBU847 376NOK
A7AC66-1.25 "Smørbar puteblokk-3716.0-5.4/2.760 "1WBU846 156NOK
A7AC69-1.25 "Smørbar puteblokk-4298.9-8.0/4.060 "1WBU849 310NOK
A7AC64-1.25 "Smørbar puteblokk-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU844 478NOK
B7AC73-1.75 "Gjenbrukbar putepute-48514.8-13.4/6.766 "1WBU977 232NOK
A7AC7135,0681.25 "Smørbar puteblokk-50714.8-13.4/6.760 "1WBU851 541NOK
B7AC7541,7261.75 "Gjenbrukbar putepute-55519.8-17.9/9.066 "1WBU980 708NOK
B7AC7750,7371.75 "Gjenbrukbar putepute43,05561127.2-24.6/12.366 "1WBU989 049NOK
B7AC7961,1101.75 "Gjenbrukbar putepute57,57969938.8-35.1/17.566 "1WBU996 204NOK
DAYTON -

Standard forsyningsvifter, 3 -faset motor, TENV -kabinett

Dayton forsyningsvifter er designet for å sirkulere luftstrømmen sammen med å kontrollere temperaturen i lagre, fabrikker, anlegg og kontorer. Disse enhetene har propeller i galvanisert stål med 6 blad for å flytte store luftmengder ved lave statiske trykk (0.125 tommer eller mindre), og dermed redusere lydnivået. De har også variabel stigning, justerbar motorhjul som lar variert viftehastighet optimalisere vifteytelsen. Disse viftene leveres med helt lukket, ikke-ventilert motorhus (uten åpninger eller eksterne vifter) og er avhengige av en enkel konveksjonsmetode for varmeavledning fra motorrammen. Velg mellom et stort utvalg av disse forsyningsviftene, tilgjengelig i hastigheter på 953, 1039 og 1221 o / min.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-inn. SPPris (eks. mva)
A7AC871.2-1.2/0.6390435170.401/317.217.2295414 247NOK
A7AC831.4-1.5/0.75358131480.301/416.216.2246913 562NOK
A7AC911.6-1.8/0.9458742770.601/22020387316 383NOK
DAYTON -

Forsyningsvifte m / stasjonspakke, helt lukket

Dayton tilførsels- og inntaksvifter monteres horisontalt eller vertikalt i varehus, kontorer og andre kommersielle applikasjoner for å trekke luft fra utsiden til innsiden og kontrollere innendørstemperaturer. De har galvaniserte stålrammer og 6 stålblader for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. Disse reimdrivviftene gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. De har kondensator-start / 3-fase / kondensator-start, kondensator-drevet motor med helt lukkede kapslinger for å hindre inntrenging av vann og andre urenheter. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne tilførselsviftene, tilgjengelig i bladdiametre fra 24 til 48 tommer.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeFan RPMFlensbreddeForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Pris (eks. mva)
A7CC65-1.25 "Smørbar puteblokk4292"13.4 / 6.8-6.754 "6D58928 192NOK
A7CC69-1.25 "Smørbar puteblokk4912"4.5-4.1/2.054 "6D58930 762NOK
A7CC21-3 / 4 "Smørbar puteblokk7761"2.2-2.2/1.134 "1WBU416 539NOK
A7CC29-1"Smørbar puteblokk4771"6.0 / 3.0-3.040 "6D58718 913NOK
A7CC48-1.25 "Smørbar puteblokk4822"2.8 / 1.4-1.446 "6D58822 351NOK
A7CC50-1.25 "Smørbar puteblokk5332"13.4 / 6.8-6.746 "6D58823 649NOK
A7CC53-1.25 "Smørbar puteblokk6082"15.2 / 8.2-7.646 "6D58828 115NOK
A7CC62-1.25 "Smørbar puteblokk3932"11.0 / 5.4-5.554 "6D58927 747NOK
A7CC63-1.25 "Smørbar puteblokk3932"2.8 / 1.4-1.454 "6D58928 030NOK
A7CC66-1.25 "Smørbar puteblokk4292"3.1-2.8/1.454 "6D58930 710NOK
A7CC72-1.25 "Smørbar puteblokk5402"6.0-5.4/2.754 "6D58928 421NOK
A7CC60-1.25 "Smørbar puteblokk3412"2.2-2.2/1.154 "6D58927 343NOK
A7CC06-3 / 4 "Forseglet puteblokk10121"1.4-1.6/0.828 "1WBU313 899NOK
A7CC08-3 / 4 "Forseglet puteblokk11811"8.0 / 4.0-4.028 "1WBU314 469NOK
A7CC09-3 / 4 "Forseglet puteblokk11811"2.2-2.2/1.128 "1WBU314 571NOK
A7CC17-3 / 4 "Smørbar puteblokk6751"6.0 / 3.0-3.034 "1WBU415 952NOK
A7CC32-1"Smørbar puteblokk5561"8.0 / 4.0-4.040 "6D58718 378NOK
A7CC36-1"Smørbar puteblokk6281"2.8 / 1.4-1.440 "6D58719 338NOK
A7CC42-1"Smørbar puteblokk7921"4.5-4.1/2.040 "6D58723 463NOK
A7CC44-1.25 "Smørbar puteblokk4261"8.0 / 4.0-4.046 "6D58822 149NOK
A7CC03-3 / 4 "Forseglet puteblokk9232"1.2-1.3/0.6528 "1WBU312 929NOK
A7CC18-3 / 4 "Smørbar puteblokk6751"1.4-1.6/0.834 "1WBU416 558NOK
A7CC54-1.25 "Smørbar puteblokk6082"4.5-4.1/2.046 "6D58826 315NOK
A7CC47-1.25 "Smørbar puteblokk4822"11.0 / 5.4-5.546 "6D58822 067NOK
A7CC68-1.25 "Smørbar puteblokk4912"15.2 / 8.2-7.654 "6D58932 562NOK
DAYTON -

Forsyningsvifte

StilModellMaks. DybdeLagerstørrelseBearing TypeMotor HPAntall kniverUtenfor Dia.Generell dybdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A1WDC518 "3 / 4 "Forseglet puteblokk1 / 4 til 3 / 4628 "18 "3 / 4 "8 045NOK
A3FKD419.5 "3 / 4 "Forseglet puteblokk1 / 4 til 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "8 245NOK
A1WDC622.875 "1"Smørbar puteblokk1/4 til 1634 "22.875 "3 / 4 "10 002NOK
A1WDC723.25 "1"Smørbar puteblokk1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"11 451NOK
A1WDC824.625 "1.25 "Smørbar puteblokk1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "14 096NOK
A1WDC926 "1.25 "Smørbar puteblokk1/3 til 3654 "25.125 "1.25 "17 989NOK
B3FKD526-5 / 16 "1.25 "Smørbar puteblokk1-1 / 2 til 5560 "26-5 / 16 "1.25 "32 880NOK
C3FKD635.5 "1.75 "Gjenbrukbar putepute5 til 15666 "35.5 "1.75 "59 713NOK
DAYTON -

Tilførselsvifte, med drivpakke, remdrift, 30 tommers blad, helt innelukket, 8867 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
7CC20CJ3PED16 437 NOK
Se detaljer

Tilførsels- og inntaksvifter

Tilførsels- og inntaksvifter er vegg- eller takmontert i lager og kontorer for å trekke inn luft utenfra og kontrollere innetemperaturen. Disse viftene opererer ved en maksimal innløpstemperatur på 104 grader F. De har 5/6 blader konstruert av galvanisert stål eller støpt aluminium. Velg mellom et bredt spekter av disse Dayton forsynings- og inntaksvifter med drivpakker med åpen dryppsikker / helt lukket / helt lukket viftekjølt / helt lukket luft-over / helt lukket ikke-ventilert motorhus på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?