A Montert/umontert: Umontert , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , Lagertype: Forseglet puteblokk , Bladdia.: 20 " , Bladmateriale: Stål , CFM @ 0.625-In. SP: 1456 , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Drive Type: Belte , Rammemateriale: Galvanisert stål , Høyde: 24 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU2 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 19.5 " , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1725 , Motortype: Delt fase , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Antall blader: 6 , Utvendig Dia.: 24 " , Total dybde: 19.5 " , Fase: 1 , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Spenning: 115 / 208-230 , værnummer: 3FKF2
Standard viftevifter, 20 tommers bladdiameter
Dayton remdrevne forsyningsvifter er designet for rengjøring og resirkulering av luft i industrielle og kommersielle anlegg. Disse enhetene leveres med 5-bladede, galvaniserte stålpropeller for å flytte store luftmengder ved lave statiske trykk; og dermed redusere støynivået. De har belte-drevet mekanisme som gjør at varierte viftehastigheter og CFM kan forbedre vifteytelsen. Disse standardtilførselsviftene har helt lukket luft over (TENO) motorskap som bruker luftstrøm fra eksterne kilder for å passere over motorrammen og viklinger for kjøling. Velg mellom et stort utvalg av disse forsyningsviftene med en drivpakke, tilgjengelig i 1 og 2 tommers flensbredder.