DAYTON 7AC90 Tilførselsvifte 20 tommer 115/208-230 V | AF3BAR

DAYTON 7AC90 forsyningsvifte 20 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3BAR Modell: 7AC90

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilførselsvifte m / stasjonspakke
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
Blad Dia.20 "
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP4587
CFM @ 0.125-inn. SP4277
CFM @ 0.250-inn. SP3873
CFM @ 0.375-inn. SP3333
CFM @ 0.500-inn. SP2514
CFM @ 0.625-inn. SP1456
CFM @ 0.750-inn. SP1064
KjøretypeBelte
Viftevurderingstandard
Fan RPM1221
Flensbredde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning7.6 / 3.8-3.8
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.60
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver6
Utenfor Dia.24 "
Generell dybde19.5 "
Fase1
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.20
Venturi klaring Dia.20.5 "
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.0385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-inn. SPPris
DAYTON 7AC82 Tilførselsvifte 20 tommer 115/208-230 V | AF3BAH 7AC824.2 / 2.1-2.1358131480.301/416.216.2246914 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AC90 forsyningsvifte 20 tommer 115/208-230 V
15 239 NOK / enhet