GENERAL ELECTRIC C2000 Iec-kontaktor, 1No-1Nc


filtre
Handling: Ikke reverserende , Hjelpekontaktskjema: 1NC / 1NO , Kontaktor Type: IEC , Dybde: 4.63 " , Innkapslingstype: Åpen , Høyde: 2.6 " , HP @ 1-fase - 120V: 3 , HP @ 1-fase - 230V: 7.5 , Hz: 50/60 , Antall poler: 3 , Bredde: 2.6 "
StilModellHP @ 3 fase - 575VSpole voltFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VPris (eks. mva)
A
CL06A311MJ
40120 VAC4880151515302 185 NOK
A
CL07A311MU
50480 VAC62100202020402 813 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?