Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a

På lager
Vare: AE9KCM Modell: CL07A311MUKryssreferanse: 6KCF2
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
1 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt480 VAC
KontaktortypeIEC
Dybde4.63 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv62
Forsterkere med full belastning100
Høyde2.6 "
HP @ 1 fase - 120V3
HP @ 1 fase - 230V7.5
HP @ 3 fase - 208V20
HP @ 3 fase - 230V20
HP @ 3 fase - 240V20
HP @ 3 fase - 480V40
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
Antall poler3
Bredde2.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536490065
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 575VSpole voltFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHP @ 3 fase - 208VHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VPris
GENERELT ELEKTRISK CL06A311MJ Kontaktor Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5 CL06A311MJ40120 VAC4880151515302 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a
1 885 NOK / enhet