DAYTON 3FKD4 Tilførselsvifte Standard Duty 20 tommers belte stål | AC9CAK

DAYTON 3FKD4 Tilførselsvifte Standard Duty 20 tommers beltestål

På lager
Vare: AC9CAK Modell: 3FKD4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsvifte
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
Blad Dia.20 "
BladmaterialeStål
KjøretypeBelte
Viftevurderingstandard
Flensbredde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Høyde24 "
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
Motor HP1 / 4 til 1 / 2
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver6
Utenfor Dia.24 "
Generell dybde19.5 "
Skaft Dia.3 / 4 "
Venturi klaring Dia.20.5 "
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dybde Mindre flens (18-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeLagerstørrelseBearing TypeMotor HPAntall kniverUtenfor Dia.Generell dybdeSkaft Dia.Pris
DAYTON 1WDC5 Tilførselsvifte Standard Duty 24 tommers belte stål | AB3YZA 1WDC518 "3 / 4 "Forseglet puteblokk1 / 4 til 3 / 4628 "18 "3 / 4 "8 045 NOK
DAYTON 1WDC6 Tilførselsvifte Standard Duty 30 tommers belte stål | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Smørbar puteblokk1/4 til 1634 "22.875 "3 / 4 "10 002 NOK
DAYTON 1WDC7 forsyningsvifte Standard Duty 36 tommers beltestål | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Smørbar puteblokk1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"11 451 NOK
DAYTON 1WDC8 Tilførselsvifte Standard Duty 42 tommers belte stål | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Smørbar puteblokk1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "14 096 NOK
DAYTON 1WDC9 Tilførselsvifte Standard Duty 48 tommers beltestål | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Smørbar puteblokk1/3 til 3654 "25.125 "1.25 "17 989 NOK
DAYTON 3FKD5 Tilførselsvifte Medium Duty 54 tommers belte stål | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Smørbar puteblokk1-1 / 2 til 5560 "26-5 / 16 "1.25 "32 880 NOK
DAYTON 3FKD6 Supply Fan Heavy Duty 60 tommers beltestøpt Al | AC9CAM 3FKD635.5 "1.75 "Gjenbrukbar putepute5 til 15666 "35.5 "1.75 "59 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3FKD4 Tilførselsvifte Standard Duty 20 tommers beltestål
8 245 NOK / enhet