DAYTON 7AC87 Tilførselsvifte 20 tommer 208-230 / 460 V | AF3BAN

DAYTON 7AC87 forsyningsvifte 20 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3BAN Modell: 7AC87

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilførselsvifte m / stasjonspakke
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
Blad Dia.20 "
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP3904
CFM @ 0.125-inn. SP3517
CFM @ 0.250-inn. SP2954
CFM @ 0.375-inn. SP2037
CFM @ 0.500-inn. SP1064
CFM @ 0.625-inn. SP603
KjøretypeBelte
Viftevurderingstandard
Fan RPM1039
Flensbredde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning1.2-1.2/0.6
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.40
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver6
Utenfor Dia.24 "
Generell dybde19.5 "
Fase3
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.2
Venturi klaring Dia.20.5 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-inn. SPPris
DAYTON 7AC83 Tilførselsvifte 20 tommer 208-230 / 460 V | AF3BAJ 7AC831.4-1.5/0.75358131480.301/416.216.2246913 562 NOK
DAYTON 7AC91 Tilførselsvifte 20 tommer 208-230 / 460 V | AF3BAT 7AC911.6-1.8/0.9458742770.601/22020387316 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AC87 forsyningsvifte 20 tommer 208-230/460 V
14 247 NOK / enhet