EBERBACH Gjensidig Shaker, eksplosjonssikker


filtre
Fullfør: Kraftbelagt , Lengde: 39 " , Hastighet: 90 -240 osc / min , Slag: 1.5 " , Bredde: 20 "
StilModellSpenningHzKapasitetHøydePris (eks. mva)
A
E5905
115V50/60100 lbs.11 "215 868 NOK
B
E5905.25
230V50/60100 lbs.11 "96 218 NOK

Gjensidig Shaker, eksplosjonssikker

Eberbach resiproke shakere er designet for å riste og blande innholdet i en beholder med variabel hastighet. De er klassifisert som klasse 1 (gruppe D) og klasse 2 (gruppe F & G) for å gi sikkerhet mot elektriske eksplosjoner på farlige steder. Disse shakerne har pulverlakkert finish som tåler vekt opptil 100 lb og en 50/60Hz motor for variabel risting, med hastigheter fra 90 til 240 svingninger per minutt. 1.5 tommers slag tillater kraftig blanding. Disse eksplosjonssikre resiproke shakers er tilgjengelige i 115 og 230VAC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?