VESTIL ZLTT-serien Nullløft- og vippebord


filtre
Farge: Blå , Ledningslengde: 2 ft. , Rammemateriale: Stål , HP: 2 hk , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Leppehøyde: 20.25 " , Materiale: Stål , Maks. Tiltvinkel: 45 grader , Driftstype: Push Button , Fase: 3 , Plattformmateriale: Stål , Bærbar: Nei , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Lengde på fjernkontroll: 8 ft. , Spenning: 460V AC
StilModellKapasitetHøyde på nivåPlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
ZLTT-4452-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "44 "104 994 NOK
B
ZLTT-5252-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "52 "107 327 NOK
RFQ
C
ZLTT-5272-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "52 "115 861 NOK
D
ZLTT-4472-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "44 "113 499 NOK
E
ZLTT-4452-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "44 "127 100 NOK
F
ZLTT-5272-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "52 "144 368 NOK
G
ZLTT-4472-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "44 "141 963 NOK
H
ZLTT-5252-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "52 "129 493 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?