VESTIL ZLTT-5252-2-36 Nullløft- og vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24-36 tommers høyde

Vare: AG8CTT Modell: ZLTT-5252-2-36
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

107 327 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde2 ft.
RammematerialeStål
Høyde24 "
Høyde på nivå36 "
HP2 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde59.75 "
Leppehøyde20.25 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel45 grader
MåleenheterHVER
DriftstypePush Button
Fase3
Plattform Lengde51.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde52 "
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde36 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde76.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1051.65
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)151.77
Skipets bredde (cm)194.95
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøyde på nivåPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL ZLTT-4452-2-36 Nullløft- og vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24-36 tommers høyde | AG8CTN ZLTT-4452-2-362000 lbs.36 "51.5 "44 "104 994 NOK
VESTIL ZLTT-4452-4-36 Nullløft- og vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 24-36 tommers høyde | AG8CTP ZLTT-4452-4-364000 lbs.36 "51.5 "44 "127 100 NOK
VESTIL ZLTT-4472-2-48 Nullløft- og vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24-48 tommers høyde | AG8CTQ ZLTT-4472-2-482000 lbs.48 "71.5 "44 "113 499 NOK
RFQ
VESTIL ZLTT-4472-4-48 Nullløft- og vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 24-48 tommers høyde | AG8CTR ZLTT-4472-4-484000 lbs.48 "71.5 "44 "141 963 NOK
RFQ
VESTIL ZLTT-5252-4-36 Nullløft- og vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 24-36 tommers høyde | AG8CTU ZLTT-5252-4-364000 lbs.36 "51.5 "52 "129 493 NOK
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-2-48 Nullløft- og vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24-48 tommers høyde | AG8CTV ZLTT-5272-2-482000 lbs.48 "71.5 "52 "115 861 NOK
RFQ
VESTIL ZLTT-5272-4-48 Nullløft- og vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 24-48 tommers høyde | AG8CTW ZLTT-5272-4-484000 lbs.48 "71.5 "52 "144 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ZLTT-5252-2-36 Nullløft- og vippebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24-36 tommers høyde
107 327 NOK / enhet