EDWARDS SIGNALING Multitone-signaler


filtre
Kapasitet: 55 tonn. , Farge: Grå , Gjeldende vurdering: 0.38A , Dybde: 8.875 " , Høyde: 13 " , Husmateriale: Zinc Alloy , Innendørs utendørs: Innendørs / utendørs , Montering: 1/2 "kanal eller overflate , Driftstemperatur: -31 grader til 104 grader F farlige steder, -40 grader til 151 grader F ikke-farlige steder , Lydnivå: 120 dB , Bredde: 8.25 "
StilModellampsSakPower RatingSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
5530M-120N5
-Multisignal enhet15Watt-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
5530M-485Y6
-Multitonesignal--120/240VAC ved 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
B
5530MHV-24AQ
-Multisignal enhet-24 VAC/DC--
RFQ
B
5530MHV-24Y6
-Multisignal enhet----
RFQ
B
5530MHV-485Y6
-Multitonesignal30W-120/240VAC ved 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
A
5530MV-485Y6
-Multitonesignal--120/240VAC ved 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
B
5531MHV-24Y6
-Multisignal enhet30Watt-120 til 240VAC ved 50/60 Hz, 125 til 150VDC-
RFQ
A
5531MV-24N5
-Multisignal enhet--120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
5531MHV-24AQ
-Multisignal enhet30Watt-24VAC ved 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
A
5531MV-120N5
-Multisignal enhet--120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
5530M-24N5
0.36AMultisignal enhet-120 VAC-16 282 NOK
A
5531M-24N5
0.36AMultisignal enhet-120 VAC-22 877 NOK
A
5531M-120N5
0.38AMultisignal enhet-120 VAC-19 991 NOK
A
5530M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMultisignal enhet-24 VAC/DC-16 312 NOK
A
5531M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMultisignal enhet-24 VAC/DC-20 609 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?