EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 120VAC | AA7QHP 16G822

EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 120VAC

På lager
Vare: AA7QHP Modell: 5531M-120N5Kryssref.: 16G822

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultisignal enhet
amps0.38A
FARGEGrå
desibel110db
Dybde8.875 "
Høyde13 "
Housing MaterialZinc Alloy
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Montering1/2 "kanal eller overflate
Drifts Temp.-31 grader til 104 grader F farlige steder, -40 grader til 151 grader F ikke-farlige steder
Spenning120 VAC
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.039
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSakPower RatingSpenningSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 5530M-24N5 multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 120VAC | AA7QAP 16G659 5530M-24N50.36AMultisignal enhet-120 VAC-16 494 NOK
EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 24VAC/DC | AA7QAQ 16G660 5530M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMultisignal enhet-24 VAC/DC-17 323 NOK
EDWARDS SIGNALING 5531M-24N5 multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 120VAC | AA7QAR 16G661 5531M-24N50.36AMultisignal enhet-120 VAC-22 709 NOK
EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 24VAC/DC | AA7QAT 16G662 5531M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMultisignal enhet-24 VAC/DC-22 009 NOK
EDWARDS SIGNALING 5530M-120N5 multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 120VAC | CF4NMA 5530M-120N5-Multisignal enhet15Watt-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530M-485Y6 Multi Tone Signal | CF4NMB 5530M-485Y6-Multitonesignal--120/240VAC ved 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530MHV-24AQ Multitonesignal, 24VAC/DC | CF4NMC 5530MHV-24AQ-Multisignal enhet-24 VAC/DC--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 multitonesignal, 55 tonns kapasitet, 120VAC
20 432 NOK / enhet