DAYTON Akselkrage


filtre
Dimensjonstype: standard , Driftstemp. Område: -20 grader til 200 grader F , Skruemateriale: Alloy , Tåler temperatur: 185 Grader F
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Cap SkruestørrelseSett skruestørrelsetypenBreddeFinishInne i Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
1L692
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40To-delt klemme1 / 4 "Svart oksid1 / 8 "177NOK
B
1F594
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40To-delt klemme5 / 16 "-1 / 4 "1262NOK
C
1L675
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Ett stykke klemme5 / 16 "-1 / 4 "1113NOK
D
1L656
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Ett stykke klemme5 / 16 "Svart oksid1 / 4 "150NOK
D
1L655
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Ett stykke klemme5 / 16 "Svart oksid3 / 16 "151NOK
E
1L713
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40To-delt klemme5 / 16 "-1 / 4 "1196NOK
E
1L712
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40To-delt klemme5 / 16 "-3 / 16 "1153NOK
A
1L693
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40To-delt klemme5 / 16 "Svart oksid3 / 16 "171NOK
C
1L674
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Ett stykke klemme5 / 16 "-3 / 16 "1112NOK
D
1L657
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Ett stykke klemme5 / 16 "Svart oksid5 / 16 "154NOK
A
1L694
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40To-delt klemme5 / 16 "Svart oksid1 / 4 "1117NOK
D
1L654
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40Ett stykke klemme1 / 4 "Svart oksid1 / 8 "148NOK
C
1L676
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Ett stykke klemme5 / 16 "-5 / 16 "1116NOK
A
1L695
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40To-delt klemme5 / 16 "Svart oksid5 / 16 "1125NOK
E
1L711
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40To-delt klemme1 / 4 "-1 / 8 "1154NOK
E
1L714
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40To-delt klemme5 / 16 "-5 / 16 "1168NOK
D
1L659
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Ett stykke klemme3 / 8 "Svart oksid7 / 16 "179NOK
F
1L630
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Sett skruen1 / 4 "-1 / 8 "180NOK
A
1L697
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32To-delt klemme3 / 8 "Svart oksid7 / 16 "1128NOK
E
1L715
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32To-delt klemme11 / 32 "-3 / 8 "1249NOK
E
1L716
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32To-delt klemme3 / 8 "-7 / 16 "1259NOK
A
1L696
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32To-delt klemme11 / 32 "Svart oksid3 / 8 "1120NOK
D
1L658
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Ett stykke klemme11 / 32 "Svart oksid3 / 8 "154NOK
C
1L677
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Ett stykke klemme11 / 32 "-3 / 8 "1172NOK
G
1L625
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Sett skruen1 / 4 "Sink belagt1 / 8 "379NOK
H
1F590
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32To-delt klemme11 / 32 "-3 / 8 "1267NOK
G
1F538
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Sett skruen1 / 4 "Sink belagt1 / 8 "1001 774 NOK
C
1L678
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Ett stykke klemme3 / 8 "-7 / 16 "1185NOK
C
1L679
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stykke klemme13 / 32 "-1 / 2 "1208NOK
E
1L717
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32To-delt klemme13 / 32 "-1 / 2 "1272NOK
F
1L631
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Sett skruen1 / 4 "-3 / 16 "172NOK
D
1L660
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stykke klemme13 / 32 "Svart oksid1 / 2 "160NOK
G
1L626
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Sett skruen1 / 4 "Sink belagt3 / 16 "379NOK
A
1L698
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32To-delt klemme13 / 32 "Svart oksid1 / 2 "1134NOK
H
1F588
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32To-delt klemme13 / 32 "-1 / 2 "1251NOK
I
1F464
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Ett stykke klemme13 / 32 "-1 / 2 "1138NOK
G
1F536
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Sett skruen1 / 4 "Sink belagt3 / 16 "1001 774 NOK
G
2X735
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Sett skruen5 / 16 "Sink belagt1 / 4 "373NOK
C
1L680
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stykke klemme7 / 16 "-5 / 8 "1177NOK
D
1L661
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stykke klemme7 / 16 "Svart oksid5 / 8 "165NOK
G
1F520
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Sett skruen5 / 16 "Sink belagt1 / 4 "1001 248 NOK
J
1F518
# 10-321 / 4 "-# 10-32Sett skruen5 / 16 "-1 / 4 "189NOK
E
1L718
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32To-delt klemme7 / 16 "-5 / 8 "1340NOK
G
2X736
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Sett skruen5 / 16 "Sink belagt5 / 16 "387NOK
I
1F462
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Ett stykke klemme7 / 16 "-5 / 8 "1155NOK
H
1F586
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32To-delt klemme7 / 16 "-5 / 8 "1292NOK
F
1L633
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Sett skruen5 / 16 "-5 / 16 "177NOK
A
1L699
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32To-delt klemme7 / 16 "Svart oksid5 / 8 "1149NOK
G
1F516
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Sett skruen5 / 16 "Sink belagt5 / 16 "1001 911 NOK
J
1F514
# 10-325 / 16 "-# 10-32Sett skruen5 / 16 "-5 / 16 "197NOK
F
1L632
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Sett skruen5 / 16 "-1 / 4 "174NOK
G
4X230
1/2 "-131.875 "-1 / 2-13Sett skruen7 / 8 "Sink belagt1.875 "1238NOK
F
1L653
1/2 "-132"1 / 2-131 / 2-13Sett skruen7 / 8 "-2"11 109 NOK
F
1L652
1/2 "-131-15 / 16 "1 / 2-131 / 2-13Sett skruen7 / 8 "-1-15 / 16 "11 194 NOK
G
3ZN83
1/2 "-132.25 "1 / 2-131 / 2-13Sett skruen15 / 16 "Sink belagt2.25 "1334NOK
G
3ZN84
1/2 "-132.437 "1 / 2-131 / 2-13Sett skruen1"Sink belagt2.437 "1280NOK
G
4X229
1/2 "-131.75 "1 / 2-131 / 2-13Sett skruen7 / 8 "Sink belagt1.75 "1150NOK
G
3ZN85
1/2 "-132.5 "1 / 2-131 / 2-13Sett skruen1"Sink belagt2.5 "1416NOK
J
1F522
1/2 "-132"-1 / 2-13Sett skruen7 / 8 "-2"1568NOK
G
3ZN86
1/2 "-132-15 / 16 "-1 / 2-13Sett skruen1.12 "Sink belagt2-15 / 16 "1689NOK
G
3ZN87
1/2 "-133"1 / 2-131 / 2-13Sett skruen1.12 "Sink belagt3"1775NOK

Akselkrage

Dayton-akselkragene med klem- og settskruer er mye brukt i kraftoverføringsapplikasjoner for å sikre komponenter som lagre og kjedehjul på aksler, tjene som mekaniske stoppere og lokalisere komponenter i motorer og girkassesammenstillinger. Merkets enkelt- og todelte klemskaftkrager er designet for å enkelt vikles rundt et hardt eller mykt skaft uten skader for å gi en tett passform og levere jevnt fordelt klemkraft. Disse justerbare og enkle å fjerne akselkragene tilbyr høy aksial belastning samtidig som de minimerer akselforvrengning for overlegen ytelse og redusert slitasje. En rekke settskrue-akselkrager (eller solide akselkrager), i både metriske og SAE-dimensjoner, er også tilgjengelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?