CHICAGO-LATROBE 115 stykke høyhastighets stålboresett


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer, brev, trådstørrelse , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall stykker: 115
StilModellFinishListe nummerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
A
45650
Svart oksid150 ASP135 DegreesSplittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å7 784 NOK
A
57728
Svart oksid150118 DegreesKonvensjonelt punkt-1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å7 094 NOK
A
49928
Bright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å7 012 NOK
B
41804
TiN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", A til Å, # 1 til # 601/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", A til Å, # 1 til # 6015 032 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?