A Montert/umontert: Umontert , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , Lagertype: Forseglet puteblokk , Bladdia.: 20 " , Bladmateriale: Stål , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Drive Type: Belte , Flensbredde: 1" , Rammemateriale: Galvanisert stål , Høyde: 24 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU2 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 19.5 " , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket ikke-ventilert , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1725 , Motortype: 3-fase , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Antall blader: 6 , Utvendig Dia.: 24 " , Total dybde: 19.5 " , Fase: 3 , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Spenning: 208-230/460 , værnummer: 3FKF2 , Bredde: 24 "
Standard forsyningsvifter, 3 -faset motor, TENV -kabinett
Dayton forsyningsvifter er designet for å sirkulere luftstrømmen sammen med å kontrollere temperaturen i lagre, fabrikker, anlegg og kontorer. Disse enhetene har propeller i galvanisert stål med 6 blad for å flytte store luftmengder ved lave statiske trykk (0.125 tommer eller mindre), og dermed redusere lydnivået. De har også variabel stigning, justerbar motorhjul som lar variert viftehastighet optimalisere vifteytelsen. Disse viftene leveres med helt lukket, ikke-ventilert motorhus (uten åpninger eller eksterne vifter) og er avhengige av en enkel konveksjonsmetode for varmeavledning fra motorrammen. Velg mellom et stort utvalg av disse forsyningsviftene, tilgjengelig i hastigheter på 953, 1039 og 1221 o / min.