DAYTON 7AC77 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 10 Hk | AF3BAC

DAYTON 7AC77 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 10 Hk

På lager
Vare: AF3BAC Modell: 7AC77

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilførselsvifte m / stasjonspakke
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.75 "
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
Blad Dia.60 "
BladmaterialeStøpt aluminium
CFM @ 0.000-inn. SP60,918
CFM @ 0.125-inn. SP57,628
CFM @ 0.250-inn. SP54,364
CFM @ 0.375-inn. SP50,737
CFM @ 0.500-inn. SP43,055
KjøretypeBelte
ViftevurderingHeavy
Fan RPM611
Flensbredde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning27.2-24.6/12.3
Høyde66 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU9
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP11.5
Maks. Dybde35.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP10
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver6
Utenfor Dia.66 "
Generell dybde35.5 "
Fase3
Skaft Dia.1.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.54
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.54
Venturi klaring Dia.61 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW6
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 314.7363
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeCFM @ 0.500-inn. SPFan RPMForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Pris
DAYTON 7AC60 Tilførselsvifte 54 tommer 115/208-230 V 1-1/2 Hk | AF3AZJ 7AC60-1.25 "Smørbar puteblokk-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU849 176 NOK
DAYTON 7AC62 Tilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V 1 1/2 Hk | AF3AZL 7AC62-1.25 "Smørbar puteblokk-3434.5-4.1/2.060 "1WBU847 376 NOK
DAYTON 7AC64 Tilførselsvifte 54 tommer 115/208-230 V 2 Hk | AF3AZN 7AC64-1.25 "Smørbar puteblokk-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU844 478 NOK
DAYTON 7AC66 Tilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V 2 Hk | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Smørbar puteblokk-3716.0-5.4/2.760 "1WBU846 156 NOK
DAYTON 7AC67 Tilførselsvifte 54 tommer 115/208-230 V 3 Hk | AF3AZR 7AC67-1.25 "Smørbar puteblokk-42930.0/15.060 "1WBU852 436 NOK
DAYTON 7AC69 Tilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V 3 Hk | AF3AZU 7AC69-1.25 "Smørbar puteblokk-4298.9-8.0/4.060 "1WBU849 310 NOK
DAYTON 7AC71 Tilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V 5 Hk | AF3AZW 7AC7135,0681.25 "Smørbar puteblokk-50714.8-13.4/6.760 "1WBU851 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AC77 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 10 Hk
89 049 NOK / enhet