DAYTON Beltedrevsforsyningsvifter, 5 bladpropeller


filtre
Montert/umontert: Umontert , Drive Type: Belte , Flensbredde: 2" , Rammemateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket vifte avkjølt , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Veggkrage varenr.: 1WBW7
StilModellCFM @ 0.375-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeCFM @ 0.500-inn. SPFan RPMForsterker med full belastningHøydeInntaksvakt nr.Pris (eks. mva)
A
7AC60
-1.25 "Smørbar puteblokk-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU849 176 NOK
A
7AC67
-1.25 "Smørbar puteblokk-42930.0/15.060 "1WBU852 436 NOK
A
7AC62
-1.25 "Smørbar puteblokk-3434.5-4.1/2.060 "1WBU847 376 NOK
A
7AC66
-1.25 "Smørbar puteblokk-3716.0-5.4/2.760 "1WBU846 156 NOK
A
7AC69
-1.25 "Smørbar puteblokk-4298.9-8.0/4.060 "1WBU849 310 NOK
A
7AC64
-1.25 "Smørbar puteblokk-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU844 478 NOK
B
7AC73
-1.75 "Gjenbrukbar putepute-48514.8-13.4/6.766 "1WBU977 232 NOK
A
7AC71
35,0681.25 "Smørbar puteblokk-50714.8-13.4/6.760 "1WBU851 541 NOK
B
7AC75
41,7261.75 "Gjenbrukbar putepute-55519.8-17.9/9.066 "1WBU980 708 NOK
B
7AC77
50,7371.75 "Gjenbrukbar putepute43,05561127.2-24.6/12.366 "1WBU989 049 NOK
B
7AC79
61,1101.75 "Gjenbrukbar putepute57,57969938.8-35.1/17.566 "1WBU996 204 NOK

Beltedrevsforsyningsvifter, 5 bladpropeller

Dayton medium-duty forsyningsvifter sørger for riktig ventilasjon i industrielle og kommersielle anlegg. Disse propellene i galvanisert stål / aluminium beveger store luftmengder ved lave statiske trykk; og dermed redusere støynivået. De har helt lukkede viftekjølte (TEFC) kabinetter som har en ekstern vifte montert på akselen for å kjøle motorrammen. Beltedrevet design gir fleksibilitet i hastigheter for å forbedre vifteytelsen. Den komplette enheten inkluderer motor, belte, gjennomføringer og skiver (pakket separat) og kan enkelt monteres i enten horisontal eller vertikal stilling. Velg mellom et omfattende utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i 54 og 60 tommers bladdiametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?