MAIN FILTER INC. SP2B Series Spin On Filter


filtre
Strømme: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 22 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 12 UNF , Trådstørrelse: 1mm
StilModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0410725
-3.78 "-8.307 "103.78 "--913NOK
RFQ
B
MF0410674
-3.75 "-7.13 "-3.75 "--367NOK
RFQ
C
MF0410734
257 kvm Tommer3.78 "304.68.307 "1253.78 "-145635NOK
RFQ
D
MF0410675
472 kvm Tommer3.75 "3047.13 "103.75 "18.8772337NOK
RFQ
E
MF0410676
472 kvm Tommer3.75 "3047.13 "253.75 "18.8772337NOK
RFQ
F
MF0058023
472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-603NOK
RFQ
G
MF0058017
472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-645NOK
RFQ
H
MF0058019
472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-645NOK
RFQ
I
MF0058021
472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-603NOK
RFQ
J
MF0575512
601 kvm Tommer3.75 "304.68.75 "33.75 "24.0372250NOK
RFQ
K
MF0058013
601 kvm Tommer3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372238NOK
RFQ
L
MF0058015
601 kvm Tommer3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372238NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?