PARKER 1200P-serien, Messing FNPT x MNPT Street Albow, 90 grader


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Maks. Press: 1000 psi , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
VS1202P-6-8
-3 / 8 "x 1 / 2"155NOK
A
VS1202P-8-6
-1 / 2 "x 3 / 8"167NOK
A
VS1202P-4-4
1 5 / 64 "1 / 4 "91NOK
A
VS1202P-6-6
1.25 "3 / 8 "94NOK
A
VS1202P-2-2
13 / 16 "1 / 8 "46NOK

1200P-serien, Messing FNPT x MNPT Street Albow, 90 grader

Parker 1200P-seriens gatealbuer er beslag som brukes i væskehåndteringssystemer for å endre retningen på rørforbindelser i en 90-graders vinkel. De har FNPT x MNPT-tilkoblinger for en sikker og lekkasjefri tilkobling. Disse gatealbuene kan betjenes ved temperaturer fra -65 til 250 grader F og trykk opp til 1000 psi. De kommer i rørstørrelser på 1/4 x 1/4, 1/8 x 1/8, 1/2 x 3/8, 3/8 x 1/2 og 3/8 x 3/8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?