MAIN FILTER INC. MF0575512 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CG2NTQ A111C039

MAIN FILTER INC. MF0575512 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde

Vare: CG2NTQ Modell: MF0575512Kryssreferanse: A111C039 '
250NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.75 "
Burst Press304.6
Kapasitet24.03
Skjul trykk72
Sprekktrykk72 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse601 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet22 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.75 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UNF
Trådstørrelse1mm
Topp OD3.75 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A111C039

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0058013 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CF6VYK A111C109 MF0058013601 kvm Tommer3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372238NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058015 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CF6VYM A111C259 MF0058015601 kvm Tommer3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372238NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058017 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CF6VYN A111G039 MF0058017472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-645NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058019 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CF6VYQ A111G069 MF0058019472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-645NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058021 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CF6VYT A111G109 MF0058021472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-603NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058023 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde | CF6VYV A111G259 MF0058023472 kvm Tommer3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-603NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0410674 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 3 Micron, Buna Seal, 7.13 tommers høyde | CF9AKG A111CW039 MF0410674-3.75 "-7.13 "-3.75 "--367NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575512 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 tommers høyde
250NOK / enhet