ANSELL 28-507 Activarmr Nitrilbelegg Kuttbestandige hansker


filtre
Slitasjebestandig: Ja , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Beleggdekning: Palm , Beleggmateriale: Nitril , Farge: Maroon , Mansjett: Sikkerhet , Kutte opp: Clute , Kuttbestandig: Ja , Fingerstil: Full , Hånd: ambidextrous , punkteringsbestandig: Ja
StilModellOverflatebehandlingLiner MaterialStørrelseTommelstilPris (eks. mva)
A
28-507
skumKevlar (R) (R)LVinge162NOK
A
28-507
skumKevlar (R) (R)XLVinge162NOK
A
28-507
GlattKevlar (R)MRett162NOK
A
28-507
GlattKevlar (R)SRett162NOK

28-507 Activarmr Nitrilbelegg Kuttbestandige hansker

Ansell ActivArmr 28-507 nitrilbelagte kuttbestandige hansker forbedrer arbeidernes sikkerhet, forhindrer skader, rifter og skrubbsår, reduserer arbeidsulykker og sikrer overholdelse av sikkerhetsforskrifter. De er ideelle for produksjon, konstruksjon, metallbearbeiding og bilindustrien.

Egenskaper

  • De har en kuttbestandig ANSI / ISEA A2-klassifisering, noe som øker sikkerheten på arbeidsplassen.
  • Ansell ActivArmr 28-507 nitrilbelagte kuttbestandige hansker kommer med en 10-tommers hanskelengde, som sikrer dekning av håndledd og underarm.
  • Det glatte nitrilbelegget dekker 3/4 av disse hanskene, og skaper en balanse mellom beskyttelse og fingerferdighet.
  • De har videre en silikonfri design, som minimerer risikoen for kontaminering i sensitive arbeidsområder og opprettholder et rent og trygt arbeidsmiljø.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?