Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 28-507 kuttbestandige hansker Maroon S PR | AC3AZY 2RA55

ANSELL 28-507 Kuttbestandige hansker Maroon S PR

På lager
Vare: AC3AZY Modell: 28-507Kryssreferanse: 2RA55
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
BelegningsmaterialeNitril
FARGEMaroon
MansjettSikkerhet
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigJa
StørrelseS
Foreslått bruksmiljøFet
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode6116105530
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellOverflatebehandlingLiner MaterialStørrelseTommelstilPris
ANSELL 28-507 kuttbestandige hansker Maroon M PR | AC3AZZ 2RA56 28-507GlattKevlar (R)MRett162NOK
ANSELL 28-507 Kuttesistente hansker Maroon L PR | AC3BAA 2RA57 28-507skumKevlar (R) (R)LVinge162NOK
ANSELL 28-507 Kuttesistente hansker Maroon XL PR | AD8DVE 4JF69 28-507skumKevlar (R) (R)XLVinge162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 28-507 Kuttbestandige hansker Maroon S PR
162NOK / enhet