SPEEDAIRE Nåle- og meiselskaleringssett, luftdrevet


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Plikt: Industriell , Håndtakstype: Rett , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningTotal lengdePris (eks. mva)
A
12V732
3.65460010.016.5 "7 679 NOK
B
3AAH6
3.88440015.518 "6 741 NOK

Nåle- og meiselskaleringssett, luftdrevet

Speedaire industrielle bruk rette nålskaleringssett brukes til å fjerne mølleskala, rust og gammel maling fra metalloverflater. De har inline-design som setter opp tønnen med verktøyhåndtaket for å gi et slankt, rett verktøy for å nå gjennom åpninger og inn i trange eller trange rom. Disse nåleskaleringssettene kommer med en avtakbar holder som kan byttes for å sikre en bunt med nåler eller en meisel. Velg fra en rekke av disse nåleskaleringssettene, tilgjengelig i 16.5 og 18 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?