WALTER TOOLS F2330 Ansiktsfreser med høyt fôr


Walter F2330 flatfreser med høy mating kan brukes til grovbearbeiding, etterbehandling, konturering og høyhastighetsmaskinering, noe som gjør dem til et populært valg i produksjonsapplikasjoner. De kan fjerne materiale raskt, og skaper finisher av høy kvalitet og presise former.

filtre
Skjærende type: Carbide , venstre/høyre hånd: Ikke sant , Materiale: Alt ISO
StilModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris (eks. mva)
A
F2330.UW15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UW15.019.Z02.0134.13 "5 825 NOK
A
F2330.UZ15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UZ15.019.Z02.0138"5 538 NOK
A
F2330.UW31.038.Z03.01 5
0.625 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UW31.038.Z03.01,528"7 216 NOK
B
F2330.B22.50.Z04.01 5
0.629 "-0.315 "0.709 "FS1454 Torx 8 IPF2330.B22.50.Z04.01,527.086 "8 261 NOK
A
F2330.UT18.019.Z02.01
0.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "5 563 NOK
B
F2330.Z32.032.Z03.01 5
0.749 "-0.461 "0.75 "FS1456 Torx 9 IPF2330.Z32.032.Z03.01,523.061 "6 726 NOK
C
F2330.B22.63.Z05.01 5
0.8661.063 "0.059 "2.598 "FS1030 Torx 20F2330.B22.63.Z05.01,561.968 "10 099 NOK
C
F2330.B22.063.Z04.02
0.8661.063 "0.079 "2.362 "FS1030 Torx 20F2330.B22.063.Z04.0251.968 "8 800 NOK
D
F2330.B.052.Z05.01 5
0.8661.063 "0.197 "2.087 "FS359 Torx 15F2330.B.052.Z05.01,571.968 "8 662 NOK
A
F2330.UT22.026.Z03.01
0.866 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UT22.026.Z03.0131.378 "6 200 NOK
A
F2330.Z20.020.Z02.01
0.984 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.Z20.020.Z02.0137.873 "5 825 NOK
A
F2330.UW19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UW19.026.Z03.0134.38 "6 175 NOK
A
F2330.UZ19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UZ19.026.Z03.01310 "6 928 NOK
C
F2330.B.085.Z07.01 5
1.0631.063 "0.059 "2.047 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z07.01,561.574 "12 588 NOK
C
F2330.B.066.Z06.01 5
1.0630.866 "0.059 "1.496 "FS359 Torx 15F2330.B.066.Z06.01,551.574 "10 557 NOK
C
F2330.UZ31.038.Z03.01 5
1.251.5 "0.079 "3.213 "FS1030 Torx 20F2330.UZ31.038.Z03.01,562.48 "7 080 NOK
A
F2330.UZ26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UZ26.031.Z03.01,5310 "6 477 NOK
A
F2330.UW26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UW26.031.Z03.01,534.38 "6 543 NOK
A
F2330.UT28.031.Z03.01.5
1.102 "-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UT28.031.Z03.01.531.575 "6 586 NOK
A
F2330.Z25.025.Z03.01
1.259 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.Z25.025.Z03.0139.842 "6 495 NOK
A
F2330.UT36.038.Z03.01.5
1.417 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UT36.038.Z03.01.531.575 "6 821 NOK
A
F2330.T18.020.Z02.01
T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "5 563 NOK
A
F2330.T22.025.Z03.01
T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "6 200 NOK
A
F2330.T28.032.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "6 538 NOK
A
F2330.T28.035.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "6 538 NOK
A
F2330.T36.042.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "6 884 NOK
A
F2330.T36.040.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "6 884 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Planfreseren monteres på fresemaskinspindelen og festes på plass.
  • Arbeidsstykket klemmes fast på maskinbordet og kutteren plasseres over det.
  • Kutteren roteres deretter med høy hastighet, avhengig av materialet som bearbeides.
  • Kutteren mates deretter inn i arbeidsstykket med skjæretennene i kontakt med overflaten.
  • Kuttdybden og matehastigheten justeres for å kontrollere materialfjerningshastigheten og oppnå ønsket overflatefinish.
  • Sponene fjernes fra skjæreområdet med kjølevæske eller trykkluft for å forhindre skade på kutteren og forbedre skjæreytelsen.
  • Arbeidsstykket kan deretter viderebearbeides eller ferdigbehandles, avhengig av de spesifikke kravene til applikasjonen.

Egenskaper

  • Walter F2330 planfreser kommer med en hardmetallskjæregg for å gi høy holdbarhet og hastighet.
  • De har tre skjærekanter per vendeskjær for forbedret overflatefinish, verktøylevetid, effektivitet og produktivitet.
  • De har en innsats som holdes av skruen/sekskantskruen for enkel montering.
  • Disse Walter F2330 freserne er tilgjengelige i en total lengde på 10 tommer, og kabelen gir maksimale kuttediametre på opptil 1.5 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder jeg disse planfreserne?

  • Hold kutterne rene og bruk riktig kjølevæske.
  • Inspiser regelmessig for skade eller slitasje og skift ut slitte eller skadde innsatser umiddelbart.
  • Oppbevar kuttere riktig i et rent og tørt miljø.
  • Bruk riktig type og kvalitet av innsatser for den spesifikke applikasjonen.
  • Stram bolter og skruer til riktige spesifikasjoner.
  • Slip eller slip tennene etter behov.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en planfreser?

  • Materiale som bearbeides krever en kutter med større slitestyrke.
  • Vurder maskineringsoperasjon og skjæreforhold (grovarbeiding, etterbehandling), skjærehastighet og skjæredybde.
  • Overflatefinish krever kuttere med høyere antall tenner.
  • Vurder faktorer som kutterdiameter, bredde, skjærehastighet og matehastighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?